Excel - Horiz PDU 6xITN Passive 16A ITN Plg Sw - 555-292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 3 m
dimensions de montage - 462 mm
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power Distribution Unit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5061024169468
Réf. Sonepar
07804416946
Réf. Fournisseur
555-292
Marque
Excel
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
3 m
dimensions de montage:
462 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
482.6 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
45 mm
tension d'alimentation:
250 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Non
avec matériau de fixation:
Oui


