Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Inserts d'identification jaune x6 pour 100-775 - 100-775-004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • couleur - autre

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 6

  • mode de pose - autre

  • hauteur - 21.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540598451

Réf. Sonepar

07804059845

Réf. Fournisseur

100-775-004

Marque

Excel

catégorie:

autre

couleur:

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

6

mode de pose:

autre

hauteur:

21.5 mm

largeur:

17 mm

profondeur:

6 mm

Inserts D'Identification Excel de Couleur Jaune pour L'Article 100-775 (Lot de 6)