Excel - IPLite PDU Horizontal 1U 10x C13 2x C19 Prise 16 A EN60309 3 m - 555-IPL-1H-10C13-2C19-16A-3

CopieCopie
Excel - IPLite PDU Horizontal 1U 10x C13 2x C19 Prise 16 A EN60309 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - CEE 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540548739

Réf. Sonepar

07804054873

Réf. Fournisseur

555-IPL-1H-10C13-2C19-16A-3

Marque

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

CEE 16 A

nombre de prises C13:

10

nombre de prises C19:

2

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

à distance

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

IPLite PDU Horizontal 1U 10x C13 2x C19 Prise 16 A EN60309 3 m