Excel - JARRETIERE BOX SCAPC-SCAPC 20M - 200-983

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - JARRETIERE BOX SCAPC-SCAPC 20M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • longueur - 20 m

  • type de câble - simplex

  • type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5061024166481

Réf. Sonepar

07804416648

Réf. Fournisseur

200-983

Marque

Excel

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

longueur:

20 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

JARRETIERE BOX SCAPC-SCAPC 20M - COMPATIBLE AVEC LES OPERATEURS ORANGE - BOUYGUES ET SFR