Excel - Jarretière Optique Enbeam Fibre Optique OM4 Uniboot 2,0 mm LSOH Violette 0,5 m - 204-400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 0.5 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540574639
Réf. Sonepar
07804057463
Réf. Fournisseur
204-400
Marque
Excel
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
0.5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
violet
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
enfiché
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui


