Excel - Jarretière Optique Enbeam Fibre Optique OM4 Uniboot 2,0 mm LSOH Violette 10 m - 204-410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - OM4 
- type de connecteur raccordement 1 - LC 
- type de connecteur raccordement 2 - LC 
- longueur - 10 m 
- type de câble - duplex 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5055540574684
Réf. Sonepar
07804057468
Réf. Fournisseur
204-410
Marque
Excel
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
10 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
violet
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
enfiché
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui


