Excel - Jarretière Optique Enbeam OM3 50/125 Duplex SC-SC LSOH Aqua 20 m - 200-012

CopieCopie
Excel - Jarretière Optique Enbeam OM3 50/125 Duplex SC-SC LSOH Aqua 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 20 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540512280

Réf. Sonepar

07804051228

Réf. Fournisseur

200-012

Marque

Excel

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

20 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Jarretière Optique Enbeam OM3 50/125 Duplex SC-SC LSOH Aqua 20 m