Excel - Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Duplex LC/APC-LC/APC LSOH Jaune 5 m - 201-254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - OS2 
- type de connecteur raccordement 1 - LC 
- type de connecteur raccordement 2 - LC 
- longueur - 5 m 
- type de câble - duplex 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5055540520100
Réf. Sonepar
07804052010
Réf. Fournisseur
201-254
Marque
Excel
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
enfiché
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui


