Excel - Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Simplex SC/APC SC/APC G.657.A1 Jaune 10 m - 201-216

CopieCopie
Excel - Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Simplex SC/APC SC/APC G.657.A1 Jaune 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 10 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540519913

Réf. Sonepar

07804051991

Réf. Fournisseur

201-216

Réf. Commerciale

Excel

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

10 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Simplex SC/APC SC/APC G.657.A1 Jaune 10 m