Excel - Jarretiere optique Enbeam OS2 LC/APC-LC/APC Duplex jaune 10 m - 201-256

CopieCopie
Excel - Jarretiere optique Enbeam OS2 LC/APC-LC/APC Duplex jaune 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 10 m

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540520117

Réf. Sonepar

07804052011

Réf. Fournisseur

201-256

Réf. Commerciale

Excel

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

10 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Jarretiere optique Enbeam OS2 P/Lead LC/APC-LC/APC DupleX jaune 10 m