Excel - JARRETIERE OPTIQUE OM3 50-125 LC-LC 3M - 200-046

CopieCopie
Excel - JARRETIERE OPTIQUE OM3 50-125 LC-LC 3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540512822

Réf. Sonepar

07804051282

Réf. Fournisseur

200-046

Réf. Commerciale

Excel

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MULTIMODE OM3 50-125 CONNECTEURS LC-LC 3M