Excel - JARRETIERE OPTIQUE OM3 50-125 LC-SC 1M - 200-054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
5055540513027
Réf. Sonepar
07804051302
Réf. Fournisseur
200-054
Réf. Commerciale
Excel
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
enfiché
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui