Excel - JARRETIERE OPTIQUE OM3 50-125 SC-SC 2M - 200-006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540512136

Réf. Sonepar

07804051213

Réf. Fournisseur

200-006

Réf. Commerciale

Excel

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MULTIMODE OM3 50-125 CONNECTEURS SC-SC 2M