Excel - JARRETIERE OPTIQUE OM4 50-125 LC-SC 10 M - 204-349

CopieCopie
Excel - JARRETIERE OPTIQUE OM4 50-125 LC-SC 10 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 10 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5061024166535

Réf. Sonepar

07804416653

Réf. Fournisseur

204-349

Réf. Commerciale

Excel

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

10 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

violet

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MULTIMODE OM4 50-125 CONNECTEURS LC-SC 10 M