Excel - JARRETIERE OPTIQUE OM4 50-125 LC-SC 1M - 204-334

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540574011

Réf. Sonepar

07804057401

Réf. Fournisseur

204-334

Réf. Commerciale

Excel

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

violet

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MULTIMODE OM4 50-125 CONNECTEURS LC-SC 1 M