Excel - JARRETIERE OPTIQUE OM4 50-125 SC-SC 10M - 204-342
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 10 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
5061024166542
Réf. Sonepar
07804416654
Réf. Fournisseur
204-342
Marque
Excel
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
10 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
violet
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm


