Excel - JARRETIERE OPTIQUE OS2 9-125 LC-LC 5M - 200-684

CopieCopie
Excel - JARRETIERE OPTIQUE OS2 9-125 LC-LC 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 5 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540518152

Réf. Sonepar

07804051815

Réf. Fournisseur

200-684

Réf. Commerciale

Excel

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.8 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

JARRETIÈRE OPTIQUE POUR FIBRE MONOMODE OS2 9-125 CONNECTEURS LC-LC 5M