Excel - JARRETIERE OPTIQUE OS2 9-125 LC-LC10M - 200-201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 10 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
5055540514840
Réf. Sonepar
07804051484
Réf. Fournisseur
200-201
Réf. Commerciale
Excel
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
10 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.8 mm
douille de protection contre le ployage:
enfiché
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui