Excel - JARRETIERE OPTIQUE OS2 9-125 LC-SC 1M - 200-686

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
5055540518190
Réf. Sonepar
07804051819
Réf. Fournisseur
200-686
Réf. Commerciale
Excel
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
enfiché
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui