Excel - JARRETIERE OPTIQUE OS2 9-125 SC-SC 3M - 200-263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - OS2 
- type de connecteur raccordement 1 - SC 
- type de connecteur raccordement 2 - SC 
- longueur - 3 m 
- type de câble - duplex 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
5055540515359
Réf. Sonepar
07804051535
Réf. Fournisseur
200-263
Marque
Excel
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
3 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
douille de protection contre le ployage:
enfiché
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui


