Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Kit de Blocage Environ SR 800 mm de Large Noir - 544-508-BK

CopieCopie
Excel - Kit de Blocage Environ SR 800 mm de Large Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de renforcement de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540546360

Réf. Sonepar

07804054636

Réf. Fournisseur

544-508-BK

Marque

Excel

modèle:

profil de renforcement de socle

matériau:

acier

largeur:

800 mm

couleur:

noir

Kit de Blocage Environ SR 800 mm de Large Noir