Excel - module 4 port MTP multimode Express Net avec fentes de guidage alignées - 201-604
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
avec coupleur/adaptateur - Oui
type de connecteur externe - MT/MPO
type de fibre - multimode
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540506852
Réf. Sonepar
07804050685
Réf. Fournisseur
201-604
Réf. Commerciale
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
avec coupleur/adaptateur:
Oui
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de fibre:
multimode
couleur:
noir
module 4 port MTP multimode Express Net avec fentes de guidage alignées