Excel - Module 6 port (12 fibres) OM3 LC ExpressNet - 201-600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
avec coupleur/adaptateur - Oui
type de connecteur externe - LC
type de fibre - multimode
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540520179
Réf. Sonepar
07804052017
Réf. Fournisseur
201-600
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec coupleur/adaptateur:
Oui
type de connecteur externe:
LC
type de fibre:
multimode
couleur:
autre
Module 6 port (12 fibres) OM3 LC ExpressNet


