Excel - Module 6 ports (12 fibres) OM4 LC ExpressNet - 201-601

CopieCopie
Excel - Module 6 ports (12 fibres) OM4 LC ExpressNet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • type de fibre - multimode

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540520186

Réf. Sonepar

07804052018

Réf. Fournisseur

201-601

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de fibre:

multimode

couleur:

autre

Module 6 ports (12 fibres) OM4 LC ExpressNet