Excel - Module Blindé de Cat6A Blanc 50 x 25 mm (Paquet de 12) - 100-137-12

CopieCopie
Excel - Module Blindé de Cat6A Blanc 50 x 25 mm (Paquet de 12)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540545684

Réf. Sonepar

07804054568

Réf. Fournisseur

100-137-12

Réf. Commerciale

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

numéro RAL:

9016

type de connexion:

LSA

avec zone de texte:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

25 mm

hauteur d'appareil:

49.9 mm

profondeur d'appareil:

19.4 mm

Module Blindé de Cat6A Blanc 50 x 25 mm (Paquet de 12)