Excel - Module ExpressNet 6 ports non blindé de Cat6 - 100-235

CopieCopie
Excel - Module ExpressNet 6 ports non blindé de Cat6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - LSA

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540502984

Réf. Sonepar

07804050298

Réf. Fournisseur

100-235

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

LSA

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

gris

plage AWG:

22...24

Module ExpressNet 6 ports non blindé de Cat6