Excel - Module ExpressNet Enbeam 6 ports (12 fibres) OM3 LC MTP - 201-610

CopieCopie
Excel - Module ExpressNet Enbeam 6 ports (12 fibres) OM3 LC MTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - MT/MPO

  • type de fibre - multimode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540520209

Réf. Sonepar

07804052020

Réf. Fournisseur

201-610

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

MT/MPO

type de fibre:

multimode

couleur:

autre

Module ExpressNet Enbeam 6 ports (12 fibres) OM3 LC MTP