Excel - Noyau de Cat6 UTP Version Courte Sans Outil Blanc - 100-208-WT

CopieCopie
Excel - Noyau de Cat6 UTP Version Courte Sans Outil Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540563718

Réf. Sonepar

07804056371

Réf. Fournisseur

100-208-WT

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

blanc

plage AWG:

22...26

Noyau de Cat6 UTP Version Courte Sans Outil Blanc