Excel - Noyaux C6 Unscrn Toolless Jack 180deg Black PK24 - 100-212-24

CopieCopie
Excel - Noyaux C6 Unscrn Toolless Jack 180deg Black PK24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540565866

Réf. Sonepar

07804056586

Réf. Fournisseur

100-212-24

Réf. Commerciale

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

22...26

Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Type Papillon, Sans Outil Noir (Paquet de 24)