Excel - OBTURATEUR 19 POUCES NOIR 1U - 100-598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
hauteur - 44.45 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540507347
Réf. Sonepar
07804000019
Réf. Fournisseur
100-598
Réf. Commerciale
Excel
modèle:
couvercle
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
44.45 mm
couleur:
noir
OBTURATEUR 19 NOIR 1 UNITE