Excel - OS2 P/L G.657.B3 SCA-SCA 2.8mm SX White 0.5m - 201-219

CopieCopie
Excel - OS2 P/L G.657.B3 SCA-SCA 2.8mm SX White 0.5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 0.5 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540571621

Réf. Sonepar

07804057162

Réf. Fournisseur

201-219

Réf. Commerciale

Excel

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

0.5 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

blanc

Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Simplex SC/APC-SC/APC G.657.B3 LSOH Blanc 0,5 m