Excel - OS2 P/L G.657.B3 SCA-SCA 2.8mm SX White 1 m - 201-220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 1 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540571638
Réf. Sonepar
07804057163
Réf. Fournisseur
201-220
Marque
Excel
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
1 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
blanc