Excel - Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, 1U Noir - 100-095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
5055540591490
Réf. Sonepar
07804059149
Réf. Fournisseur
100-095
Réf. Commerciale
Excel
catégorie:
autre
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
44 mm
largeur:
482.6 mm