Excel - Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, Angulaire, 1U Chromé - 100-024

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - autre

  • couleur - autre

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540500430

Réf. Sonepar

07804050043

Réf. Fournisseur

100-024

Réf. Commerciale

Excel

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

autre

couleur:

autre

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

110 mm

Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, Angulaire, 1U Chromé