Excel - Panneau Cuivre Vide pour Modules Keystone 16 Ports, 1U Chromé - 100-027

CopieCopie
Excel - Panneau Cuivre Vide pour Modules Keystone 16 Ports, 1U Chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 16

  • catégorie - autre

  • couleur - autre

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540500478

Réf. Sonepar

07804050047

Réf. Fournisseur

100-027

Réf. Commerciale

Excel

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

16

catégorie:

autre

couleur:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

155 mm

Panneau Cuivre Vide pour Modules Keystone 16 Ports, 1U Chromé