Excel - Panneau Cuivre Vide pour Modules Keystone 24 Ports, 1U Chromé - 100-028

CopieCopie
Excel - Panneau Cuivre Vide pour Modules Keystone 24 Ports, 1U Chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540500485

Réf. Sonepar

07804050048

Réf. Fournisseur

100-028

Marque

Excel

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

autre

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9007

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

155 mm

Panneau Cuivre Vide pour Modules Keystone 24 Ports, 1U Chromé