Excel - Panneau Cuivre Vide pour Modules Keystone 48 Ports Non-Blindé 1U Noir - 100-050

CopieCopie
Excel - Panneau Cuivre Vide pour Modules Keystone 48 Ports Non-Blindé 1U Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - autre

  • couleur - noir

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540562445

Réf. Sonepar

07804056244

Réf. Fournisseur

100-050

Réf. Commerciale

Excel

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

autre

couleur:

noir

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.8 mm

largeur:

482.5 mm

profondeur:

153.3 mm

Panneau Cuivre Vide pour Modules Keystone 48 Ports Non-Blindé 1U Noir