Excel - PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORT KEYSTONE NON EQUIPE AFFLEURANT 1U - 100-755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540510293
Réf. Sonepar
07804000023
Réf. Fournisseur
100-755
Marque
Excel
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
type de connecteur:
RJ45 8(8)
numéro RAL:
9004
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
44 mm
largeur:
482.5 mm
profondeur:
155 mm







