Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Excel - Panneau de brassage vide 10" noir 12 ports - 100-752

CopieCopie
Excel - Panneau de brassage vide 10" noir 12 ports

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056810416581

Réf. Sonepar

07804041658

Réf. Fournisseur

100-752

Réf. Commerciale

Excel

Panneau de brassage RJ45 vide 10" noir 12 ports pour coffret 10 pouces