Excel - Panneau de Connexion Enbeam Angulaire MTP Haute Densité 1U (Non Équipé) - 208-004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 96
couleur - noir
adapté au nombre de modules d'insertion - 4
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540523439
Réf. Sonepar
07804052343
Réf. Fournisseur
208-004
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
96
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
4
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44.45 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
366 mm


