Excel - Panneau de Connexion Enbeam MTP Haute Densité 1U (Non Équipé) - 208-002

CopieCopie
Excel - Panneau de Connexion Enbeam MTP Haute Densité 1U (Non Équipé)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 120

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 5

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540523415

Réf. Sonepar

07804052341

Réf. Fournisseur

208-002

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

120

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

5

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44.45 mm

largeur:

482.5 mm

profondeur:

366 mm

Panneau de Connexion Enbeam MTP Haute Densité 1U (Non Équipé)