Excel - Panneau de masquage cassable 4U Gris - 101-594-GY

CopieCopie
Excel - Panneau de masquage cassable 4U Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 178 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024165620

Réf. Sonepar

07804416562

Réf. Fournisseur

101-594-GY

Marque

Excel

matériau:

plastique

largeur:

482.6 mm

hauteur:

178 mm

couleur:

gris

Panneau de masquage cassable 4U Gris