Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Panneau de masquage cassable 4U Noir - 101-594

CopieCopie
Excel - Panneau de masquage cassable 4U Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 178 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024163039

Réf. Sonepar

07804416303

Réf. Fournisseur

101-594

Marque

Excel

matériau:

plastique

largeur:

482.6 mm

hauteur:

178 mm

couleur:

noir

Panneau de masquage cassable 4U Noir