Excel - Panneau de Module Enbeam LGX 1U 3 - 208-028

CopieCopie
Excel - Panneau de Module Enbeam LGX 1U 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 3

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • avec pigtails - Non

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540563961

Réf. Sonepar

07804056396

Réf. Fournisseur

208-028

Marque

Excel

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

3

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

avec pigtails:

Non

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.8 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

120 mm

Panneau de Module Enbeam LGX 1U 3