Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Excel - Panneau de Module Enbeam LGX 3U 14 - 208-029

CopieCopie
Excel - Panneau de Module Enbeam LGX 3U 14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 14

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • avec pigtails - Non

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540563978

Réf. Sonepar

07804056397

Réf. Fournisseur

208-029

Réf. Commerciale

Excel

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

14

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

avec pigtails:

Non

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

hauteur:

137.7 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

125 mm

Panneau de Module Enbeam LGX 3U 14