Excel - Panneau ExpressNet - module 4 - vide - 100-230

CopieCopie
Excel - Panneau ExpressNet - module 4 - vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - argent

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540502946

Réf. Sonepar

07804050294

Réf. Fournisseur

100-230

Réf. Commerciale

Excel

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

argent

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

44.4 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

73 mm

Panneau ExpressNet - module 4 - vide