Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - PANNEAU TELEPHONIQUE 50 PORTS 1U - 100-464

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 50

  • catégorie - 3

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540506562

Réf. Sonepar

07804000017

Réf. Fournisseur

100-464

Marque

Excel

nombre de jacks/coupleurs:

50

catégorie:

3

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

LSA

numéro RAL:

9004

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

44 mm

largeur:

480 mm

PANNEAU TELEPHONIQUE 50 PORTS 1 UNITE