Excel - Panneau Téléphonique RJ45 25 Ports 3 Paires 1U Noir - 100-465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 25
catégorie - 3
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540506579
Réf. Sonepar
07804050657
Réf. Fournisseur
100-465
Marque
Excel
nombre de jacks/coupleurs:
25
catégorie:
3
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
LSA
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
44 mm
largeur:
480 mm







