Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises C13 Passif 10 A Prise C20 Commuté - 555-266

CopieCopie
Excel - PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises C13 Passif 10 A Prise C20 Commuté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • dimensions de montage - 482 mm

  • finition du raccordement électrique - C20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5055540594491

Réf. Sonepar

07804059449

Réf. Fournisseur

555-266

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

dimensions de montage:

482 mm

finition du raccordement électrique:

C20

nombre de prises C13:

6

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

482.6 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

45 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises C13 Passif 10 A Prise C20 Commuté