Excel - PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises NFC Passif 16A Prise NFC Commuté - 555-092
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 3 m
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power Distribution Unit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540547817
Réf. Sonepar
07804054781
Réf. Fournisseur
555-092
Marque
Excel
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
3 m
finition du raccordement électrique:
autre
nombre d'autres prises de courant:
6
largeur:
482.6 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
45 mm
tension d'alimentation:
250 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui


